easyPick ESD spremnik za male dijelove visina 50 mm 3X8/1

Artikl br.: 972313 3X8/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Serija easyPick
    Visina 50 mm
    širina 75 mm
    Dubina 200 mm
    Širina u G 3
    Dubina u G 8
    Broj pretinaca u kutiji 1
    Boja crni
    Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972313 3X8/1
    EAN / GTIN 4067263030706
    Broj proizvođača 972313 3X8/1

    Opis

    Izvedba:

    Dimenzijski stabilna ESD spremnik za male dijelove easyPick napravljena od električki provodljive plastike.

    Odgovara:

    U svim ladicama s visinom fronte od 75 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu