Paralelna stega Heuer-Front 120 mm

Artikl br.: 967350 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Heuer Front
Širina čeljusti 120 mm
Stezni raspon 150 mm
Dubina stezanja 65 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 16 mm - 55 mm
Izmjenjive čeljusti. Ne
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 9 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967350 120
EAN / GTIN 2050002047648
Broj proizvođača 100 120

Opis

Izvedba:

Potpuno kovano od čelika − zajamčeno neslomljivo.
S otvorom prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s dvostrukim trapeznim navojem za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocinčani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane.
S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.
Narovašene, pažljivo površinski kaljene stezne čeljusti, nisu izmjenjive.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, prevučeno prahom.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.