Paralelna stega 120 mm

Artikl br.: 967100 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 120 mm
Stezni raspon 150 mm
Dubina stezanja 80 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 1 − 2 1/2 col
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 11 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967100 120
EAN / GTIN 4045197694164
Broj proizvođača 967100 120

Opis

Izvedba:

U potpunosti od kovanog čelika − zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.
Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.
S masivnim steznim čeljustima kaljene površine (nisu zamjenjive).

Izvedba - Slika:

Pločice za zaštitu od padanja.
Utisnuta mjerna skala.
Podešavanje navođenja: Unutarnji 6-kutni-vijci s tlačnom pločicom od mjedi - kreću se vrlo lagano.
Snažne stezne čeljusti za cijevi.

Prednost:

  • Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada − ne proizvodi buku.
  • Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.
  • Koljenasta ručica izmjenjiva.
  • Utisnuta skala širina otvora.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu