{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 180 mm | |
Stezni raspon | 220 mm | |
Dubina stezanja | 110 mm | |
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ | 3/4 – 3.1/2 col | |
Smjer otvora | otvaranje prema naprijed | |
Materijal | Čelik kovan u ljevačkom kalupu | |
Težina | 27 kg | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967100 180 | |
EAN / GTIN | 4062406393267 | |
Broj proizvođača | 967100 180 |