Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine 120 mm

Artikl br.: 967565 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje podešavanja visine 132 mm
Visina sklopljena 296 mm
Težina 27 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za podešavanje visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967565 120
EAN / GTIN 4045197806659

Opis

Izvedba:

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.
Sigurnosna funkcija: Stega se može sklopiti prema dolje samo u odgovarajućem položaju (kada se klinovi za fiksiranje nalaze u prorezu cijevi za podizanje).

Prednost:

  • Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja.
  • Može se sklopiti ispod radne ploče.
  • Ugradnjom uređaja za sklapanje i regulaciju visine u kućište s bravom i vratima može se zaštititi od krađe (kućište dostupno na upit).

Upotreba:

Za prilagodbu ergonomski idealnoj radnoj visini, s centimetarskom preciznosti.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu ispod radne ploče.
Stega br. 967100 vel. 120.

Lakiranje:

Srebrnosiva.