Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine 140 mm

Artikl br.: 967565 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stega-širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje podešavanja visine 132 mm
Visina sklopljena 296 mm
Težina 36 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za podešavanje visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967565 140
EAN / GTIN 4045197806666
Broj proizvođača 967565 140

Opis

Izvedba:

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.
Sigurnosna funkcija: Stega se može sklopiti prema dolje samo u odgovarajućem položaju (kada se klinovi za fiksiranje nalaze u prorezu cijevi za podizanje).

Prednost:

  • Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja.
  • Može se sklopiti ispod radne ploče.
  • Ugradnjom uređaja za sklapanje i regulaciju visine u kućište s bravom i vratima može se zaštititi od krađe (kućište dostupno na upit).

Upotreba:

Za prilagodbu ergonomski idealnoj radnoj visini, s centimetarskom preciznosti.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu ispod radne ploče.
Stega br. 967100 vel. 140.

Lakiranje:

Srebrnosiva.

Napomena:

Nije prikladno za ugradnju u kućište.
Kod rasklapanja čeljusti trebaju ostati otvorene 50 mm, kako bi se stega u rasklopljenom stanju nalazila u ravnini s radnom pločom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu