ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Asortiman inspekcijskog alata 5

Artikl br.: 962720 5

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice: 1/3
  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice 1/3
odgovara za opremanje pogona Radionički stol
širina 160 mm
Dubina 520 mm
Broj alata 5
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081559 LR3
Izvedba s asortimanom alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 962720 5
Broj proizvođača 962720 5

Opis

Izvedba:

Asortimani alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

Ladice serije radnih stolova Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (red blokova 600 mm) i HOLEX ladice korisna površina 490×520 mm. Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/3 (160×520×30 mm) ili 2/3 (321×520×30 mm) ili 3/3 (482×520×30 mm) korisne površine ladice.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 962720 vel. 0: 1 St.
Pinceta br. 727550 vel. N: 1 St.
GARANT LED-džepna svjetiljka br. 081505 vel. 140: 1 St.
Hvataljka br. 081610 vel. 500: 1 St.
Teleskopsko kontrolno ogledalo br. 081630 vel. 30: 1 St.
Teleskopska inspekcijska br. 081665: 1 St.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu