LED džepna lampa s baterijama 140 mm

Artikl br.: 081505 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.498 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip (mm) Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 54
    Jakost svijetlosti 35 lm
    Trajanje osvjetljenja 10 h
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 2
    Tip baterije Micro, AAA
    Ukupna duljina 140 mm
    ⌀ glave 16 mm
    Težina 54 g
    Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081505 140
    EAN / GTIN 4045197488367
    Broj proizvođača 081505 140

    Opis

    Izvedba:

    Dugotrajna i vrlo robusna LED-džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.
    • Ravni svjetlosni snop s neznatnim gubitkom difuzne svjetlosti.
    • Visoka energetska učinkovitost za dugo trajanje osvjetljenja.
    • Svjetleći prsten za jednostavno pronalaženje u mraku.
    • Otporno na prskanje vode, klasa zaštite IP54.
    Stražnji prekidač.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključujući bateriju br. 081559 LR3.

    Napomena:

    Odgovarajuće baterije naći ćete pod br. 081551 i dalje.