Teleskopska inspekcijska svjetiljka

Artikl br.: 081665
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ATEX zona nema
Trajanje osvjetljenja 4 h
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije LR41
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 LR41
Ukupna duljina 170 mm - 670 mm
⌀ glave 11 mm
Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081665
EAN / GTIN 4013674000234
Broj proizvođača 5000023
Manufacturer Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Kromirana teleskopska drška, ručka s džepnom hvataljkom.
LED rasvjeta je integrirana u magnetsku glavu, automatsko uključivanje pri izvlačenju; trajanje svjetla cca 4 h.

Napomena:

Rezervne baterije pronaći ćete pod br. 081560 vel. LR41 (potrebna 3 komada).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu