Pinceta zaobljena, vrh širine 3 mm, 145 mm, oblik 40 N

Artikl br.: 727550 N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
785 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Specijalni čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Specijalni čelik
Duljina 145 mm
Širina vrhova 3 mm
Odlika vrha tupo, iznutra izbrazdano
Oblik vrha 40
Površina pincete poniklano
Izmjenjiv vrh Ne
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Broj proizvođača 727550 N

Opis

Izvedba:

Hvatne površine ozubljene.
Od specijalnog čelika, poniklan (br. 727520 / 7560 crno lakiran).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu