Easyfix držač turpija 2

Artikl br.: 955695 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj prihvata Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Broj prihvata 2
Vrsta proizvoda Držač turpije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955695 2
EAN / GTIN 4062406197650
Broj proizvođača 955695 2

Opis

Izvedba:

Skladištenje turpija u visećem položaju. Jednostavno skidanje i vješanje.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.
2 univerzalna prihvata za ⌀ drške turpije do 34 mm, npr. drška turpije od tvrdog drveta do veličine 140; drške turpije od PB plastike i DICK drške turpije.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.

Napomena:

Trobridne turpije s mogućnosti vješanja.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu