{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Easyfix | |
Korisna visina | 25 mm | |
Korisna širina | 43 mm | |
Korisna dubina | 30 mm | |
⌀ čelične žice | 6 mm | |
Materijal temeljne ploče | Plastika | |
Materijal žice | Čelik | |
Vrsta temeljne ploče | dvostruko | |
Oblik kuke | Dvostruka okrugla kuka od 90° | |
Vrsta proizvoda | Kuka za ploču za alat |
Broj artikla | 955600 30X25 | |
EAN / GTIN | 4062406196400 | |
Broj proizvođača | 955600 30X25 |