Garnitura odvijača za elektroniku 9

Artikl br.: 955140 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 115

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    prikladno za dubinu shadowboard-a 115 mm
    širina 383 mm
    Dubina 115 mm
    Broj alata 9
    Izvedba s odvijačem
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955140 9
    EAN / GTIN 2050002004580

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955140: 1 kom.
    Elektronički odvijač za Torx® br. 625770vel. TX5; TX6; TX8; TX10: po 1 kom.
    6-kutni elektronički odvijač br. 627470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: po 1 kom.