6-kutni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform Micro 0,9 mm

Artikl br.: 627470 0,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
548 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 2054 Micro
    Imbus 0,9 mm
    Duljina cilindričnog dijela 40 mm
    ukupna duljina 137 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 627470 0,9
    EAN / GTIN 4013288032089
    Broj proizvođača 05118062001

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomska višekomponentna drška s lako okretnom kapicom (za fiksiranje vrha kažiprsta kod preciznih radova). Optimalno oblikovana zona brzih okreta za brzo i učinkovito pričvršćivanje vijaka i zona sile za prijenos viših momenata.
    Oštrice od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni. Profil Hex-plus sprječava deformaciju glave vijka i prenosi više momenta.

    Upotreba:

    Za precizno i učinkovito vijčano spajanje u području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu