{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2054 Micro | |
Imbus | 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627470 3 | |
EAN / GTIN | 4013288032133 | |
Broj proizvođača | 05118072001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform Micro 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
3,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
2,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
3,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 157 | 162 | 122 |
Okretljiva kapica | Ne | ||
Duljina cilindričnog dijela | 60 | 75 | 35 |
Kuglasta glava | Ne | ||
Imbus | 3 | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijač |