6-kutni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform Micro 1,3 mm

Artikl br.: 627470 1,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
648 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 2054 Micro
Imbus 1,3 mm
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 137 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627470 1,3
EAN / GTIN 4013288032096
Broj proizvođača 05118064001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s lako okretnom kapicom (za fiksiranje vrha kažiprsta kod preciznih radova). Optimalno oblikovana zona brzih okreta za brzo i učinkovito pričvršćivanje vijaka i zona sile za prijenos viših momenata.
Oštrice od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni. Profil Hex-plus sprječava deformaciju glave vijka i prenosi više momenta.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje u području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu