Garnitura kliješta 5

Artikl br.: 954306 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
širina 250 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 10
Dubina u G 20
Broj alata 5
Izvedba s kliještima
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954306 5
EAN / GTIN 4067263906483
Broj proizvođača 954306 5

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954306: 1 kom.
HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 702995 vel. 180: 1 kom.
HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706145 vel. 300: 1 kom.
HOLEX plosnata okrugla kliješta ravna br. 713195 vel. 200: 1 kom.
Telefonska kliješta HOLEX, kutna, br. 713595 vel. 200: 1 kom.
HOLEX bočno rezalo br. 725245 vel. 160: 1 kom.