{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | iznutra nazubljeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC), tijelo zupca kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 702995 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887320 | |
Broj proizvođača | 702995 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške 180 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.000 dijelovi na zalihi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.509 dijelovi na zalihi
12,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
ukupna duljina | 180 | 180 |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | neobrađen | neobrađen |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |