Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške, cijela duljina: 160mm

Artikl br.: 702995 160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.459 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 1,5 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti iznutra nazubljeno
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC), tijelo zupca kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina neobrađen
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Broj proizvođača 702995 160
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu.
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu