Garnitura kliješta 3

Artikl br.: 955171 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • prikladno za dubinu shadowboard-a: 115

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    prikladno za dubinu shadowboard-a 115 mm
    širina 383 mm
    Dubina 115 mm
    Broj alata 3
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 955171 3
    EAN / GTIN 4067263906605
    Broj proizvođača 955171 3

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955171: 1 kom.
    Kombinirana kliješta od vanadija HOLEX, br. 702995 vel. 160: 1 kom.
    Telefonska kliješta HOLEX, kutna, br. 713595 vel. 160: 1 kom.
    HOLEX bočno rezalo br. 725245 vel. 160: 1 kom.