Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama, cijela duljina: 160mm

Artikl br.: 725245 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.348 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 2,8 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade kovan i kaljen u ulju
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina neobrađen
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725245 160
EAN / GTIN 4045197887467
Broj proizvođača 725245 160

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama, cijela duljina: 160mm

Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama, cijela duljina: 160mm

na zahtjev
Na zalihi
2.348 dijelovi na zalihi
14,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.361 dijelovi na zalihi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.199 dijelovi na zalihi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ukupna duljina 160 mm 160 mm 160 mm
Drška Višekomponentna navlaka višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom presvučeno plastikom
Postupak izrade kovan i kaljen u ulju Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Površina neobrađen kromirano neobrađen
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Rezna kliješta Rezna kliješta Rezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu