{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 2,8 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 724840 160 | |
EAN / GTIN | 4045197417022 | |
Broj proizvođača | 724840 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
1.431 dijelovi na zalihi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.219 dijelovi na zalihi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.348 dijelovi na zalihi
14,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom | Višekomponentna navlaka |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | kovan i kaljen u ulju |
Površina | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |