Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana, s navlakama, ukupna duljina: 300mm

Artikl br.: 706145 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
716 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Stezni raspon za šesterokute 48 mm
Stezni raspon za cijevi 2 col
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706145 300
EAN / GTIN 4062406121051
Broj proizvođača 706145 300

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza.
Kliješta atramentirana u crnoj boji. Glava polirana. Ručke s višekomponentnim čahurama.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana, s navlakama, ukupna duljina: 300mm

Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana, s navlakama, ukupna duljina: 300mm

na zahtjev
Na zalihi
716 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.130 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.569 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ukupna duljina 300 mm 300 mm 300 mm
Stezni raspon za cijevi 2 col 2 col 2 col
Stezni raspon za šesterokute 48 mm 48 mm 48 mm
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu