Vodoinstalaterska kliješta prevučena prahom 300 mm

Artikl br.: 706101 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Stezni raspon za šesterokute 48 mm
Stezni raspon za cijevi 2 col
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706101 300
EAN / GTIN 4062406069643
Broj proizvođača 706101 300

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza.
Kliješta prevučena crvenim prahom, čeljusti i zglob polirani.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu