Garnitura moment ključeva 60 Nm 3/8″ 22

Artikl br.: 953961 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    širina 200 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 20
    Broj alata 22
    Broj alata 22
    Težina 1,632 kg
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 953961 22
    EAN / GTIN 4062406157364
    Broj proizvođača 953961 22

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953961: 1 kom.
    GARANT 6-kutni nastavak br. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.
    GARANT 6-kutni nastavak za odvijač br. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kom.
    Produžetak GARANT br. 635429 vel. 75; 125; 240: po 1 kom.
    GARANT moment ključ s dvosmjernom račnom br. 656050 vel. 60: 1 kom.