Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola 38

Artikl br.: 953829 38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20
  • Izlazni Četverokut: 1/4; 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
Izlazni Četverokut 1/4 col; 1/2 col
širina 250 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 10
Dubina u G 20
Broj alata 38
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 3,793 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Garnitura od tvrde pjene br. 952001 vel. 953829: 1 kom.
STAHLWILLE 6-kutni nastavak od 1/4 cola, br. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 kom.
STAHLWILLE nastavak za 6-kutne odvijače od 1/4 cola br. 631700, vel. 3; 4; 5: po 1 kom.
STAHLWILLE podesiva račna, 1/4 cola br. 632000 vel. 1/4: 1 kom.
STAHLWILLE Produžetak, 1/4 cola br. 632400 vel. 50; 150: po 1 kom.
STAHLWILLE Odvijač za nasadni alat, 1/4 cola br. 632800 vel. 150: 1 kom.
STAHLWILLE Nasadni ključ s Alloy T ručicom, 1/4 cola br. 633000 vel. 116: 1 kom.
STAHLWILLE Kardanski zglob, 1/4 cola br. 633500 vel. 1/4: 1 kom.
STAHLWILLE Račna, 1/2 cola br. 640100 vel. 1/2: 1 kom.
STAHLWILLE Produžetak, 1/2 cola br. 641000 vel. 130; 255: po 1 kom.
STAHLWILLE Nasadni ključ s T ručicom, 1/2 cola Alloy br. 641300 vel. 300: 1 kom.
STAHLWILLE Kardanski zglob, 1/2 cola Alloy br. 641600 vel. 1/2: 1 kom.
STAHLWILLE 12-kutni nastavak, 1/2 cola, br. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: po 1 kom.
STAHLWILLE nastavak za 6-kutne odvijače, 1/2 cola br. 643200, vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu