Garnitura nasadnih ključeva 3/8 cola 37

Artikl br.: 953741 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Izlazni Četverokut 3/8 col
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 37
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 2,211 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Broj proizvođača 953741 37

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953741: 1 kom.
GARANT 6-kutni nastavak br. 637125 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kom.
GARANT umetak odvijača za Torx® br. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač GARANT br. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 kom.
GARANT račna, prespojiva, br. 635025 vel. 3/8: 1 kom.
Produžetak GARANT br. 635429 vel. 75; 125; 240: po 1 kom.
T ručica GARANT br. 635729 vel. 200: 1 kom.
Kardanski zglob GARANT br. 636229 vel. 3/8: 1 kom.