Umetak od tvrde pjene za garniture alata 954475

Artikl br.: 952001 954475
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za asortiman od tvrde pjene Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×16

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×16
širina 150 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 6
Dubina u G 16
Broj alata 3
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952001 954475
EAN / GTIN 4062406155797
Broj proizvođača 952001 954475

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu