{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8×24 | |
najmanja prikladna visina prednje strane ladice | 100 mm | |
širina | 200 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Širina u G | 8 | |
Dubina u G | 24 | |
Broj alata | 19 | |
Izvedba | prazan za garniture alata | |
Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
Broj artikla | 952001 952452 | |
EAN / GTIN | 4062406093648 | |
Broj proizvođača | 952001 952452 |