Umetak od tvrde pjene za garniture alata 955081

Artikl br.: 952001 955081
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za asortiman od tvrde pjene Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: Stezni držač
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G Stezni držač
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 500 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 20
Dubina u G 20
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952001 955081
EAN / GTIN 4062406207144
Broj proizvođača 952001 955081

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

Radionički stolovi GridLine Ready-to-go, radionički stolovi GridLine vario s kućištem 24G, kućište GridLine 24G, ormari za alat GridLine 24×24G, ladice 20×20G.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu