Garnitura kliješta potpuno izoliranih 3

Artikl br.: 954475 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×16

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×16
širina 150 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 6
Dubina u G 16
Broj alata 3
Broj alata 3
Izvedba s VDE alatom, potpuna izolacija
Težina 0,771 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954475 3
EAN / GTIN 4062406155803

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954475: 1 kom.
HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 701852 vel. 180: 1 kom.
HOLEX plosnata okrugla kliješta ravna br. 713351 vel. 200: 1 kom.
Kliješta za rezanje HOLEX, br. 725351 vel. 140: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi