{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
elektrostatsko svojstvo | VDE 1000 V | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | slično DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701852 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887481 | |
Broj proizvođača | 701852 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta od vanadija VDE-izolirano 180 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.738 dijelovi na zalihi
17,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 180 | 180 |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
Standard | slično DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |