{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
elektrostatsko svojstvo | VDE 1000 V | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | slično DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701852 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887474 | |
Broj proizvođača | 701852 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kombinirana kliješta od vanadija VDE-izolirano 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.076 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
25,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
elektrostatsko svojstvo | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
bez iskrenja | Ne | Ne |
Standard | slično DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | neobrađen | kromirano |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 | 2 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |