{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
elektrostatsko svojstvo | VDE 1000 V | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | slično DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701852 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887498 | |
Broj proizvođača | 701852 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta od vanadija VDE-izolirano 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.491 dijelovi na zalihi
20,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
electrostatic characteristic | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
non-sparking | Ne | Ne |
overall length | 200 | 200 |
Surface | neobrađen | kromirano |
Cutting capacity hard wire up to ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Cutting capacity piano wire up to ⌀ | 2 | 2 |
Material | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |