Ladica, 200 kg 300 mm

Artikl br.: 931165 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prednja visina ladice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 26×24
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 26×24
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 26×24G
Visina fronte 300 mm
Korisna visina 275 mm
Korisna širina 650 mm
Korisna dubina 600 mm
Korisna širina u G 26
Korisna dubina u G 24
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Ne
Područje primjene Ormar za alat
Težina 21 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 931165 300
EAN / GTIN 4062406064952
Broj proizvođača 931165 300

Opis

Izvedba:

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).
Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 30×28G br. 931155.

Opseg isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu