Set traka za označavanje 10-dijelni, korisna širina ladice u G: 26

Artikl br.: 951030 26
Postavite cijenu 10 Piece (1,07 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna širina ladice u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 685 mm
širina 20,5 mm
Vrsta proizvoda Oznaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951030 26
EAN / GTIN 4062406304478
Broj proizvođača 951030 26

Opis

Izvedba:

Izmjenjive trake za označavanje i višestruko pisanje za ručke GridLine ladica. Obostrano ispisane, sive i narančaste.

Odgovara:

Ručke GridLine ladica.

Opseg isporuke:

Set od 10 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu