Prostirka od rebraste gume za ladice 26X24

Artikl br.: 951910 26X24
(56,79 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    širina 650 mm
    Dubina 600 mm
    Širina u G 26
    Dubina u G 24
    Debljina 3 mm
    prikladno za ladice u G 26×24G
    Materijal Guma
    Površina Žljebovi
    Vrsta proizvoda Prostirka od rebraste gume

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 951910 26X24
    EAN / GTIN 2050002006409
    Broj proizvođača 759S6560BL

    Opis

    Upotreba:

    Za zaštitno, neklizajuće i tiho skladištenje alata.

    Standard:

    REACH propisi su ispunjeni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu