Prostirka od rebraste gume za ladice, dimenzija u G: 26X16

Artikl br.: 951910 26X16
(56,65 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
širina 650 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 26
Dubina u G 16
Debljina 3 mm
prikladno za ladice u G 26×16G
Materijal Guma
Površina Žljebovi
Vrsta proizvoda Prostirka od rebraste gume

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951910 26X16
EAN / GTIN 2050002006331
Broj proizvođača 759S6540BL

Opis

Upotreba:

Za zaštitno, neklizajuće i tiho skladištenje alata.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu