Multifix kutije za pohranu 2000/AA1

Artikl br.: 928230 2000/AA1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina mm / tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Workstation; Multifix
Duljina 2.000 mm
širina 1.940 mm
Korisna širina 1.934 mm
Ugradbena visina 90 mm
Visina prozirne kutije za skladištenje 65 mm
Širina prozirne kutije za skladištenje 130 mm
Dubina prozirne kutije za skladištenje 100 mm
Kut nagiba 0 stupanj; 20 stupanj; 30 stupanj
Broj spremnika 14
Tip spremnika AA1
Boja prozirne kutije antracit
prikladno za tipove AA1
Nosivost 50 kg
Težina 6,8 kg
Vrsta proizvoda Polica za kutije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928230 2000/AA1
EAN / GTIN 4062406113704
Broj proizvođača 928230 2000/AA1

Opis

Izvedba:

Vodilica Multifix od aluminija kao što je opisano pod br. 928201, uključujući GARANT otvorene skladišne kutije br. 963301.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590, perforirana stijenka zajedno s Easyfix osnovnom pločom br. 955820 vel. 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu