Držač crteža s organizacijskim magnetima 1500

Artikl br.: 928211 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Multifix
širina 1.440 mm
Korisna širina 1.440 mm
Ugradbena visina 90 mm
Broj magneta 3
prikladno za tipove 1500
maksimalno prikladno za format papira do DIN A0
Vrsta proizvoda Držač crteža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928211 1500
EAN / GTIN 4062406113643

Opis

Izvedba:

Za vješanje na potporne stupove br. 928010. Postavljanje crteža pomoću magneta.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590.

Dodatni pribor:

Organizacijski magneti br. 956810.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu