Magnet Stick, Neodimij, širina: 125mm

Artikl br.: 956810 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.032 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 11 mm
Materijal jezgre magneta Neodimij
širina 125 mm
Dubina 11 mm
Vrsta proizvoda Organizacijski magnet

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Broj proizvođača 956810 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastični štap s dva jaka, neodimijska magneta. Za bolju organizaciju radnog mjesta. Za pričvršćivanje crteža i radnih naloga na metalnu podlogu. Razmakom između magneta od 84 mm sprječava se uvijanje i podizanje dokumenata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu