Držač crteža s organizacijskim magnetima 2000

Artikl br.: 928211 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Multifix
širina 1.940 mm
Korisna širina 1.940 mm
Ugradbena visina 90 mm
Broj magneta 4
prikladno za tipove 2000
maksimalno prikladno za format papira do DIN A0
Vrsta proizvoda Držač crteža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928211 2000
EAN / GTIN 4062406113650
Broj proizvođača 928211 2000

Opis

Izvedba:

Za vješanje na potporne stupove br. 928010. Postavljanje crteža pomoću magneta.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590.

Dodatni pribor:

Organizacijski magneti br. 956810.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu