LED bočna rasvjetna jedinica 15 W

Artikl br.: 928620 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat snaga (W) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Multifix
Duljina 455 mm
Dubina 60 mm
Ugradbena visina 120 mm
Duljina rasvjetnog tijela 300 mm
Dubina rasvjetnog tijela 30 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 15 W
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Jakost svijetlosti 630 lm
Broj prekidača za uključivanje/isključivanje 1
LED tehnologija Da
kontinuirano okretljivo 180 stupanj
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928620 15
EAN / GTIN 4062406117504
Broj proizvođača 928620 15

Opis

Izvedba:

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.
Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.
LED rasvjetna jedinica za bočno pričvršćivanje na konstrukciju potpornih stupova. Rasvjeta se može kontinuirano rotirati za 180° kako bi se postiglo optimalno osvjetljenje. Svaka jedinica može se pojedinačno uključiti s pomoću ugrađenog prekidača za uključivanje / isključivanje.

Odgovara:

Potporni stup br. 928010 vel. 928020, br. 928030 br. 928075 i br. 928076.

Lakiranje:

Korpus kao RAL 9006.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu