{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 481 mm | |
širina | 1.920 mm | |
Dubina | 25 mm | |
prikladno za tipove | 2000 | |
Nosivost | 100 kg | |
Perforirana stijenka, izvedba | jednostrana; s trakom s četkicama | |
Težina | 12 kg | |
Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |
Broj artikla | 928111 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113186 | |
Broj proizvođača | 928111 2000 |