Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem 2

Artikl br.: 928270 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zglobova Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ugradbena visina 170 mm
Doseg okretnog kraka 456 mm
Broj zglobova 2
Nosivost 10 kg
Vrsta proizvoda Držač za monitor / tipkovnicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928270 2
EAN / GTIN 4009729106150
Broj proizvođača 964+0119+003

Opis

Izvedba:

Lako podesiva okretna ruka od kvalitetnog eloksiranog aluminija, čeličnog lima praškasto lakiranog i plastike. Za montažu na perforirane stijenke i potporne stupove. Jednostavna montaža pomoću QuickRelease-a postavljanja s jednom rukom. Uključujući držače za kablove za promišljeno usmjeravanje kablova.

Upotreba:

Ravni zasloni sa standardnom montažom 75/100 do 24 cola.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu