{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 12×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 800 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Korisna visina | 570 mm | |
Korisna širina | 280 mm | |
Korisna dubina | 600 mm | |
Broj ladica | 1 | |
Težina | 58,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 927320 800 | |
EAN / GTIN | 4062406108458 | |
Broj proizvođača | 927320 800 |