{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 700 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Korisna visina | 670 mm | |
Korisna širina | 280 mm | |
Korisna dubina | 600 mm | |
Težina | 46,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Podnožje |
Broj artikla | 927320 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108441 | |
Broj proizvođača | 927320 700 |