Radna stanica mLevel sa svijetlom Eterlux pločom 1000 mm

Artikl br.: 920004 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 750-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Izvedba podešavanja visine: mehanički
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
    Podešavanje visine radnog mjesta 750-1000 mm
    Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
    Izvedba podešavanja visine mehanički
    Debljina pločica 40 mm
    Izjednačavanje po visini 25 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Model mLevel
    Serija Radna stanica
    Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 750 mm - 1.000 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 800 mm
    Radna ploča duljina 1.000 mm
    Radna ploča dubina 700 mm
    Radna ploča debljina 40 mm
    Princip podešavanja visine kompletna konstrukcija
    Kontinuirano podešavanja po visini Ne
    Materijal radne ploče Eterlux
    Obloga radne ploče Eterlux (melamin / fenolna smola)
    Debljina obloge 2,7 mm
    Površina radne ploče Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu
    Boja površine radne ploče svijetlo sivo
    Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Ne
    Težina 60 kg
    Vrsta proizvoda Radni stol

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 920004 1000
    EAN / GTIN 4062406119423
    Broj proizvođača 920004 1000

    Opis

    Izvedba:

    Radna stanica mLevel, radna stanica koja se prilagođava Vašim potrebama. Klasično ručno podešavanje visine u razmaku od 25 mm pomoću potporne noge s vijcima za pričvršćivanje, podešava se cijela radna stanica. Podešavanje točne visine unutrašnje strane stola prema potrebi.

    Lakiranje:

    Potporna noga antracit RAL 7016, ne postoji mogućnost konfiguracije.
    Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije.
    Bočne stranice i stražnja stranica svjetlosive boje RAL 7035 praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu