Potporni stupovi 962 mm

Artikl br.: 928010 962
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 962 mm
širina 40 mm
Dubina 100 mm
maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama 2 × br. 928070 odnosno vel. 928071
maksimalna nosivost 50 kg
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Stup nosača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928010 962
EAN / GTIN 4062406112240

Opis

Izvedba:

Od čvrstog čeličnog lima. Radna površina bez prepreka, obzirom da se montaža izvodi bez spojne ploče. Prorezi za vješanje s rasterom 50 mm na prednjoj strani, te navojne čahure na prednjoj i unutarnjoj strani za prihvat dodatnih modula poput perforiranih ploča, polica itd. Potporni stup s bočnim otvorima za provođenje kablova. Isporuka se odvija u parovima.

Odgovara:

Perforirane stijenke 2 × br. 928070 odnosno vel. 928071.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Pri uporabi vodilica za medije naručiti i medijski modul br. 928460 vel. CUT/OUT.
Prikladno za prihvat nosača potpornih stupova s poprečnom pregradom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema