Par staza s kotačićima, tip: 1

Artikl br.: 920212 1
Price per 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
1
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Visina 50 mm
širina 30 mm
Dubina 800 mm
Vrsta proizvoda Pruga za kotačiće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 920212 1
EAN / GTIN 4062406119683
Broj proizvođača 920212 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Staza s kotačićima od visokokvalitetne plastike za automatsko premještanje skladištenih skladišnih kutija, opremljeni s krajnjim graničnicima s obje strane.

Odgovara:

Polica br. 920211.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu